CQ2A25-15DC Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2A25-15DC
Rubix:2178314
Hersteller:CQ2A25-15DC
CQ2A25-15DC Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2A25-15DC Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x43x40 mm
Bruttogewicht113 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
37,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,35 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage