CQ2A16-30DCM Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2A16-30DCM
Rubix:2179554
Hersteller:CQ2A16-30DCM
CQ2A16-30DCM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2A16-30DCM Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x64x29 mm
Bruttogewicht119 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
43,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage