Referenzen
SMC:CDQ2KB20-20DZ
Rubix:2088930
Hersteller:CDQ2KB20-20DZ
EAN:3618035815253

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQ2KB20-20DZ Kompaktzylinder
Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinderserie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Baureihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten zur Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Autoschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, nicht drehende Kompaktzylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 63 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard
12 bis 63 Bohrung]):
Bohrungsgröße: Ø20 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Hub: 20
Gehäuseoption: Standard (Stangenkopf-Innengewinde)
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder keine, wenn kein Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 63 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard
12 bis 63 Bohrung]):
Bohrungsgröße: Ø20 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Hub: 20
Gehäuseoption: Standard (Stangenkopf-Innengewinde)
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder keine, wenn kein Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Stärken
Doppeltwirkende, einfachwirkende, nicht drehende KompaktzylinderBohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Standardhubbereich (mm): 5 bis 100Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 63 Bohrung)Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x64x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 163 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen