Referenzen
SMC:CDQ2KB12-10DCZ
Rubix:2180670
Hersteller:CDQ2KB12-10DCZ
EAN:3618035815529

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQ2KB12-10DCZ Kompaktzylinder
Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinderserie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Baureihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten zur Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Autoschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert
Stärken
Doppeltwirkende, einfachwirkende, nicht drehende KompaktzylinderBohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Standardhubbereich (mm): 5 bis 100Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 63 Bohrung)Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x47x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 57 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage