CDQ2B200TF-110DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQ2B200TF-110DCZ
Rubix:2213319
Hersteller:00790427
CDQ2B200TF-110DCZ Kompaktzylinder
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser200 mm
Zylinderhub110 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQ2B200TF-110DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2B, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24410 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser200 mm
Zylinderhub110 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
677,94 exkl. MwSt.
/ Stück
813,53 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage