Referenzen
SMC:CDQ2B160-50DCZ
Rubix:2209837
Hersteller:CDQ2B160-50DCZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 160 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQ2B160-50DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2B, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 178x188x158 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10510 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 160 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
510,61 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage