CDQ2B160-10DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQ2B160-10DCZ
Rubix:2208885
Hersteller:CDQ2B160-10DCZ
CDQ2B160-10DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQ2B160-10DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2B, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)178x188x118 mm
Bruttogewicht9049 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
369,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
443,57 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage