Referenzen
SMC:CDQ2B140TF-200DCZ
Rubix:2210009
Hersteller:CDQ2B140TF-200DCZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
Produktdetails : CDQ2B140TF-200DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12220 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage