440.JP8PB Ring-Maulschluessel 440 Set, 8-tlg

Kombischlüssel-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:440.JP8PB
Rubix:3476099
EAN:3662424076688
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente8

Produktdetails : 440.JP8PB Ring-Maulschluessel 440 Set, 8-tlg


Ring-Maulschluessel 440 Set, 8-tlg

Produktstärken:
Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
OGV -Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
verchromt, satiniert
Pocket Etui für Produktivität und Sicherheit = Schnell aufbewahrt, schnell erkannt, immer bei Ihnen
Stossfest und beständig gegen Chemikalien

Stärken

HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT - Hohe mechanische Leistung in Kombination mit kompaktem Design, das den Luftfahrtnormen entspricht
OGV® PROFIL - 12 PUNKTE - Maximierung des Kontakts zwischen Stecknuss und Mutter/Schraube zur Schonung der Befestigungselemente
15° VERSATZ - Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Ausweichen vor bestimmten Hindernissen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente8
83,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,67 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage