810.08 K Kombi-Wartungseinheit, mit PC-Behälter, BG1, G1/2, 0,5-16bar

Kombi-Wartungsgeräteinheit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:810.08 K
Rubix:346742
Hersteller:101093
EAN:4047322119481
810.08 K Kombi-Wartungseinheit, mit PC-Behälter, BG1, G1/2, 0,5-16bar

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 810.08 K Kombi-Wartungseinheit, mit PC-Behälter, BG1, G1/2, 0,5-16bar


Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1114 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffz 410, pa, nbr-ms, st., nbr, bronze, polycarbonat, pom-nbr
Volumenstrom1000 l/min
Baugröße1
Filterfeinheit40 µm
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur85 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84213925
219,91 exkl. MwSt.
/ Stück
263,89 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar