Referenzen
SMC:MY1C20G-300L
Rubix:3068491
Hersteller:MY1C20G-300L
EAN:3618033668288
Produktdetails : MY1C20G-300L Kolbenstangenloser Zylinder
Für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und integrierter Führung ist der kolbenstangenlose Zylinder der Serie MY1 die ideale Lösung. Der kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischem Gelenk MY1 umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
977,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.173,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen
