6.DD.161200 Kolbenstangenloser-Zylinder doppeltwirk. Kolben-Ø16/Hub 1200
Kolbenstangenloser Zylinder M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:6.DD.161200
Rubix:345880
Hersteller:106309
EAN:4047322103374

Dokumente
Produktdetails : 6.DD.161200 Kolbenstangenloser-Zylinder doppeltwirk. Kolben-Ø16/Hub 1200
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 100, M5, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
488,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
585,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
