MY2H25TFG-600H Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenlose Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MY2H25TFG-600H
Rubix:2217431
Hersteller:MY2H25TFG-600H
EAN:3618036296631
MY2H25TFG-600H Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub600 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MY2H25TFG-600H Kolbenstangenloser Zylinder


Der hochpräzise Führungszylinder MY2 ist in den Bohrungsgrößen 16 mm, 25 mm und 40 mm erhältlich. Diese Serie wurde mit einer hochpräzisen ein- oder zweiachsigen Führung entwickelt, um einen kompakten, flachen Zylinder zu schaffen. Die Wartung wurde dadurch vereinfacht, dass der Zylinder abgenommen werden kann, ohne dass die Führungseinheit und das Werkstück gestört werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5420 g
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub600 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandJP
1.326,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.591,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 69 ) Arbeitstagen