470X494X8.1 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Kolbenstangendichtung (S POR E 31)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67076874
Rubix:3207314
Hersteller:S 470 x 494 x 8,1 POR E 31 PTFE


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 470 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 494 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : 470X494X8.1 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 279 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 470 mm |
| Außendurchmesser | 494 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | ptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 31), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage