82.55X101.6X13.48 KNA23 NBR 90 Kolbendichtung KNA23
Kolbendichtung (K NA E 23)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67205084
Rubix:3203409
Hersteller:K 101,6 x 82,55 x 13,48 x 12,7 NA E 23 NBR 90


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Höhe | 12,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 82.55X101.6X13.48 KNA23 NBR 90 Kolbendichtung KNA23
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Gute statische und dynamische Dichtheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Höhe | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen