17X30X15.4 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Kolbendichtung (K K Z 03)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188399
Rubix:3203309
Hersteller:K 30 x 17 x 15,4 x 6,35 K Z 03 STFA NBR 80


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Höhe | 6,35 mm |
Dokumente
Produktdetails : 17X30X15.4 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Symmetrisch Doppeltwirkend Fünfteilig Stützringe Winkelbuchsen Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Höhe | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen