80X100X25.4 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Kolbendichtung (K K Z 03)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188955
Rubix:3203321
Hersteller:K 100 x 80 x 25,4 x 6,35 K Z 03 STFA NBR 80


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 6,35 mm |
Dokumente
Produktdetails : 80X100X25.4 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Symmetrisch Doppeltwirkend Fünfteilig Stützringe Winkelbuchsen Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen