64.5X80X6 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300

Kolbendichtung Hydraulik SIMKO300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:417302
Rubix:162269
Hersteller:417302
64.5X80X6 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser80 mm
Innendurchmesser64,5 mm
Höhe6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 64.5X80X6 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300


Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 besteht aus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung.
Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928

Stärken

Gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
Geringe axiale Einbauhöhe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12,471 g
Außendurchmesser80 mm
Innendurchmesser64,5 mm
Höhe6 mm
Werkstoff98 au 928
Zolltarifcode40169300
26,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,24 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
26,86 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,81 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,43 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,75 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,13 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,79 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,99 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
6,45 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std