59X70X4 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300

Kolbendichtung Hydraulik SIMKO300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:416495
Rubix:35450
Hersteller:SK300 70 X 59 X 4 X 5,50 98 AU 928
59X70X4 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser70 mm
Innendurchmesser59 mm
Höhe4 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 59X70X4 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300


Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 besteht aus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung.
Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928

Stärken

Gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
Geringe axiale Einbauhöhe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,631 g
Außendurchmesser70 mm
Innendurchmesser59 mm
Höhe4 mm
Werkstoff98 au 928
Zolltarifcode40169300
279,41 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
335,30 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
20 bis 49 Stück
279,41 € exkl. MwSt. / 20 Stück
50 bis 99 Stück
214,21 € exkl. MwSt. / 20 Stück
100 bis 199 Stück
167,64 € exkl. MwSt. / 20 Stück
200 bis 499 Stück
144,36 € exkl. MwSt. / 20 Stück
500 bis 999 Stück
130,39 € exkl. MwSt. / 20 Stück
1000 bis 2499 Stück
116,42 € exkl. MwSt. / 20 Stück
2500 bis 4999 Stück
102,45 € exkl. MwSt. / 20 Stück
5000 und mehr
93,14 € exkl. MwSt. / 20 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen