TBN 2 G Knick-Drehmomentschlüssel SE 9x12 mm 0,4-2 Nm

Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 mm 0,2-2 Nm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:TBN 2 G
Rubix:1245852
Hersteller:7090690
EAN:4002805760000
TBN 2 G Knick-Drehmomentschlüssel SE 9x12 mm 0,4-2 Nm

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum0,2 N.m
Drehmoment, Maximum2 N.m
Antriebsvierkant23/64x15/32 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TBN 2 G Knick-Drehmomentschlüssel SE 9x12 mm 0,4-2 Nm


Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 2 Nm, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!), Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschlüssel TBN Knick-Drehmomentschlüssel, Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 135 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung:

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Drehmoment, Minimum0,2 N.m
Drehmoment, Maximum2 N.m
Antriebsvierkant23/64x15/32 ''
Länge105 mm
Gewicht0,11 kg
Befestigung9x12 mm
Zolltarifcode82041100
219,56 exkl. MwSt.
/ Stück
263,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 73 ) Arbeitstagen