Referenzen
Festo:KMPV-SUB-D-15-10
Rubix:433718
Hersteller:177674
EAN:4052568143930

Produktdetails : KMPV-SUB-D-15-10 Steckdosenkabel
Steckdosenkabel KMPV-SUB-D-15-10 Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 30 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C
Steckdosenkabel KMPV-SUB-D-15-10 Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 30 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 306x62x264 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1050 g |
| Typ | verbindungsleitung kmp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage