9118720015 Messer für Kreisschneider TiN 00A8

Klinge für Kreisschneider TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:22012118
Rubix:1953586
Hersteller:22012118
EAN:4033591019997
9118720015 Ersatzm. f.Kreisschn.TiN 00 A 8 GFS

Technische Zusammenfassung

Typersatzmesser

Produktdetails : 9118720015 Messer für Kreisschneider TiN 00A8


TiN-Klinge für Kreisschneider
Anwendung: für dickere Bleche bis ca. 12 mm und Ø 150 mm.
Messer für KreisschneiderTiN 00A8 GFS
TiN-Messer für Kreisschneider Anwendung: Für stärkere Bleche bis ca. 12 mm und Ø 150 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typersatzmesser
117,37 exkl. MwSt.
/ Stück
140,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen