Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 200 X 12 MM
Rubix:498246
Hersteller:5560200012
EAN:4030477030237




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 200 mm |
Produktdetails : 5560200012 Klemmschalen, 200X12mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6290 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 200 mm |
| Spannbereich, Minimum | 222 mm |
| Spannbereich, Maximum | 229 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
575,42 € exkl. MwSt.
/ Packung
690,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen