Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 75 X 8 MM
Rubix:128646
Hersteller:5560075008
EAN:4030477030107




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : 5560075008 Klemmschalen, 75X8mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 452 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 75 mm |
| Spannbereich, Minimum | 88 mm |
| Spannbereich, Maximum | 93 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,39 € exkl. MwSt.
/ Packung
26,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen