Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 63 X 8 MM
Rubix:152117
Hersteller:5560063008
EAN:4030477030091




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 63 mm |
Produktdetails : 5560063008 Klemmschalen, 63X8mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 408 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 63 mm |
| Spannbereich, Minimum | 78 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 82 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,10 € exkl. MwSt.
/ Packung
24,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen