Referenzen
Teguma:ALU KLEMMSCHALEN 40 X 10 MM
Rubix:770006
Hersteller:5560040010
EAN:4030477090453


Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : 5560040010 Klemmschalen, 40X10mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 40X10mm, ALU
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Spannbereich, Minimum | 58 mm |
| Spannbereich, Maximum | 61 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,44 € exkl. MwSt.
/ Packung
20,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen