Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 32 X 6 MM
Rubix:74780
Hersteller:5560032006
EAN:4030477030008




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : 5560032006 Klemmschalen, 32X6mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 32 mm |
| Spannbereich, Minimum | 43 mm |
| Spannbereich, Maximum | 46 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen