Referenzen
Teguma:VA KLEMMSCHALEN 38 X 6.5 MM
Rubix:770005
Hersteller:5561038065
EAN:4030477135918

Produktdetails : 5561038065 Klemmschalen, 38X6.5mm, VA
Teguma Klemmschalen aus Edelstahl. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 38X6.5mm, VA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 445 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale edelstahl |
| Einspanndurchmesser | 38 mm |
| Spannbereich, Minimum | 50 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 53 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,98 € exkl. MwSt.
/ Packung
41,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
