Referenzen
Teguma:VA KLEMMSCHALEN 32 X 6 MM
Rubix:770002
Hersteller:5561032006
EAN:4030477135901

Produktdetails : 5561032006 Klemmschalen, 32X6mm, VA
Teguma Klemmschalen aus Edelstahl. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 32X6mm, VA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 381 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale edelstahl |
| Einspanndurchmesser | 32 mm |
| Spannbereich, Minimum | 43 mm |
| Spannbereich, Maximum | 46 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
34,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
