Referenzen
Zimmer:MK2505AK
Rubix:174783
Hersteller:MK2505AK



Produktdetails : MK2505AK Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKAK
mechanisches Klemmelement MKAK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 32,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
