Referenzen
Kipp:K0030.219
Rubix:111482
EAN:4059245032112



Dokumente
Produktdetails : K0030.219 Klemme, Form:B, Stahl
Werkstoff: Klemmscheibe Stahl oder Messing.Ausführung: Stahl gehärtet.Bestellbeispiel: 04441-113Hinweis: Äußerst platzsparende Bauweise. Keine Störkanten durch die seitliche Spannung. Niederzugeffekt.
Klemme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20,3 g |
|---|---|
| Modell | k0030.219 |
| Einspannkraft | 16 kN |
| Länge | 19 mm |
| Form | b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen