Referenzen
Kipp:K0030.210
Rubix:154033
EAN:4059245032099



Dokumente
Produktdetails : K0030.210 Klemme, Form:B, Stahl
Werkstoff: Klemmscheibe Stahl oder Messing.Ausführung: Stahl gehärtet.Bestellbeispiel: 04441-113Hinweis: Äußerst platzsparende Bauweise. Keine Störkanten durch die seitliche Spannung. Niederzugeffekt.
Klemme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,1 g |
|---|---|
| Modell | k0030.210 |
| Einspannkraft | 2,8 kN |
| Länge | 9,5 mm |
| Form | b |
| Werkstoff | stahl gehärtet |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 52 ) Arbeitstagen