9883220090 Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0307 5 3mm 3x7mm
Kleinfrässt.HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:26060090, 9883220090
Rubix:1084302
Hersteller:9883220090

Produktdetails : 9883220090 Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0307 5 3mm 3x7mm
Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0307 5 3mm3x7mm Pferd
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Spitzkegelform SKM
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Spitzkegelform SKM
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen