10X710XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X710XHR
Rubix:180051
Hersteller:10 7107700_XH




Produktdetails : 10X710XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z28 |
| Innenlänge | 710 mm |
| Außenlänge | 748 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 732 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
278,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
