22X5410 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X5410
Rubix:1489751
EAN:4010858223397

Produktdetails : 22X5410 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 5410 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 5468 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,25 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage