17X6607 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X6607
Rubix:1489679
EAN:4051817591683

Produktdetails : 17X6607 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 6607 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 6647 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage