SPC4400E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 4400 E Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPC4400E - 890083
Rubix:2975151
Hersteller:890083
EAN:3660338426360
SPC4400E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 4400 E Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC4400E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 4400 E Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPC 4400 E Mecaline

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4400 mm
Innenlänge4317 mm
Außenlänge4430 mm
Stärke18 mm
102,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,69 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage