SPB6300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 6300 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPB6300E - 889502
Rubix:2975123
Hersteller:889502
EAN:3660338420559

Produktdetails : SPB6300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 6300 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 6300 mm |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Außenlänge | 6322 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std