SPB3350 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3350 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPB3350E - 889478
Rubix:2975097
Hersteller:889478
EAN:3660338420313

Produktdetails : SPB3350 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3350 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 3350 mm |
| Außenlänge | 3372 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std