SPA3182 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3182 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPA3182E - 889392
Rubix:2975007
Hersteller:889392
EAN:3660338419454
SPA3182 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3182 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge3182 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA3182 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3182 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge3182 mm
Innenlänge3137 mm
Außenlänge3200 mm
Stärke10 mm
32,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std