SPA1432 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1432 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPA1432E - 889314
Rubix:2974929
Hersteller:889314
EAN:3660338418679
SPA1432 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1432 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1432 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1432 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1432 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1432 mm
Innenlänge1387 mm
Außenlänge1450 mm
Stärke10 mm
14,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std