Referenzen
Optibelt:17 X 1880
Rubix:55904
Hersteller:1788894
EAN:4014486034509




Produktdetails : 17X1880 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x136x136 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 368 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b74 |
| Innenlänge | 1880 mm |
| Außenlänge | 1949 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1920 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std