VIKAN 56604 Kehrschaufel, 295 mm, Rot

Kehrschaufel 5660

Siehe technische Informationen

Referenzen

Vikan:56604
Rubix:2851229
EAN:5705020566042
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farberot
Hauptmaterialpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VIKAN 56604 Kehrschaufel, 295 mm, Rot


Mit dieser ergonomisch gestalteten Kehrschaufel können Sie Lebensmittelreste und Staub von Böden und Arbeitsflächen aufnehmen. Sie ist ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und zeichnet sich durch eine dicke Wandstärke aus, die für Stärke, Haltbarkeit und einfache Reinigung sorgt. Zur Verwendung mit den Handfegern 4587 und 4589.

Technische Informationen


Attribute
Farberot
Hauptmaterialpolypropylen
Werkstoffpolypropylen
7,87 exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe