VIKAN 56605 Kehrschaufel, 295 mm, Weiß

Kehrschaufel 5660

Siehe technische Informationen

Referenzen

Vikan:56605
Rubix:2530772
EAN:5705020566059
VIKAN 56605 KEHRSCHAUFEL 330MM WEISS VIKAN 56605 KEHRSCHAUFEL 330MM WEISS

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen

Produktdetails : VIKAN 56605 Kehrschaufel, 295 mm, Weiß


Mit dieser ergonomisch gestalteten Kehrschaufel können Sie Lebensmittelreste und Staub von Böden und Arbeitsflächen aufnehmen. Sie ist ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und zeichnet sich durch eine dicke Wandstärke aus, die für Stärke, Haltbarkeit und einfache Reinigung sorgt. Zur Verwendung mit den Handfegern 4587 und 4589.

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen
7,87 exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe