Kegelrollenlager SKF 387 A/382 A, Außendurchmesser: 96.86 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 23.09 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:387 A/382 A
Rubix:309937
EAN:7316570003383
387 A/382 A (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser96,86 mm
Breite23,09 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 387 A/382 A (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser96,86 mm
Breite23,09 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
359,60 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
431,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an