Kegelrollenlager Timken 9285-99405, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 49.212 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:9285-99405
Rubix:701506
EAN:0053893653372




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 49,212 mm |
Produktdetails : 9285-99405 (TIM) Kegelrollenlager Timken
KEGELROLLENLAGER KOMPLETT TIMKEN
KEGELROLLENLAGER KOMPLETT TIMKEN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 49,212 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,27 kg |
| Serie | 9200 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 49,212 mm |
| Norm | ABMA STANDARD 19.2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 330000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 353000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
657,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage