Kegelrollenlager Timken NA12581SW, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 20.638 mm | Breite: 48.423 mm

Kegelrollenlager-Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA12581SW
Rubix:851544
Hersteller:100054547
EAN:0053893175782
NA12581SW (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20,638 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite48,423 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA12581SW (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.

Stärken

Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.

Anwendungen

Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)57,2x57,2x31,8 mm
Gewicht der Verpackung128,8 g
Innendurchmesser20,638 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite48,423 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,41 kg
Serie12500
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager46,833 mm
34,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,94 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an