455 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:455
Rubix:843285
Hersteller:100045522
EAN:0053893034782


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 29,317 mm |
Produktdetails : 455 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 795,1 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 29,317 mm |
| Serie | 455 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen