Kegelrollenlager Timken 98788B, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 34.925 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:98788B
Rubix:847091
Hersteller:100204493
EAN:0053893459455
98788B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 98788B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,925x209,55x209,55 mm
Bruttogewicht2511 g
Verpackungsmaße (L x B x H)219,1512x219,1512x36,6776 mm
Gewicht der Verpackung2510,6 g
Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Gewicht7 kg
Serie98000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager52,761 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r519000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr482000 N
Zolltarifcode84822000
1.568,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.882,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an