Kegelrollenlager Timken 532X, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:532X
Rubix:843990
Hersteller:100032674
EAN:0053893050652


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : 532X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 564,3 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 535 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 36,513 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 206000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 172000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen